• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocco di misura, metrico, certificato JCSS ISO, classe 0, ceramica, 0,993 mm

Codice art.: 613553-026
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
Codice articolo 613553-026
EAN / GTIN 4946368308654
Codice del produttore 613553-026

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco di misura classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Grazie al materiale ceramico, questi blocchetti di misura sono molto resistenti all'usura e alla corrosione. I blocchetti di calibro CERA hanno una resistenza all'abrasione dieci volte superiore a quella dell'acciaio e tre volte superiore a quella del metallo duro. L'acciaio e la ceramica hanno coefficienti di espansione simili, che riducono gli errori di misura dovuti alle variazioni di temperatura / li>. Non magnetico: le polveri (come i grani di ferro) non aderiscono alle superfici. Marcatura chiaramente visibile: segni neri su una superficie bianca come la neve. Praticamente esente da variazioni dimensionali nel tempo. Aderisce ai blocchi di calibro in acciaio. Privo di bave causate da graffi.

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Imbottitura in schiuma

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello