{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Spessore della testa hmax | 12,2 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato, con isolamento in plastica | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Codice del produttore | 504000110029 - 11MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 18 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
18,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.901 pezzi in magazzino
2,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Lunghezza chiave L | 170 | 175 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale |
Spessore della testa hmax | 12,2 | 6,5 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |