{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 140 mm | |
Spessore della testa hmax | 10,9 mm | |
Posizione della bocca | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato, con isolamento in plastica | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613330 13 | |
EAN / GTIN | 4035894044683 | |
Codice del produttore | 50400 0130 029 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta semplici interamente isolati 13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino
14,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.351 pezzi in magazzino
2,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | cromato, con isolamento in plastica | brunita |
Apertura | 13 | 13 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio speciale |
Spessore della testa hmax | 10,9 | 6 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |