• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SB 18 L BL Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 613157840
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613157840
EAN / GTIN 4061792245969
Codice del produttore 613157840

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a percussione a batteria SB 18 L BL metaBOX 145

Descrizione:

  • Il più piccolo avvitatore a massa battente da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Avvitatore a massa battente estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
  • Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
  • Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Foratura nel metallo: 1 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Foratura a percussione del calcestruzzo: 16,5 m/s²
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Coppia massima, dolce: 28 Nm
  • Coppia massima, forte: 65 Nm
  • Coppia regolabile: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø muratura: 13 mm
  • Drill-Ø acciaio: 13 mm
  • Drill-Ø legno tenero: 40 mm
  • Velocità a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 giri/min
  • Tasso di impatto massimo: 25500 bpm
  • Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
  • Peso senza batteria: 0,9 kg
  • Peso lordo: 0,000 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello