• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SB 18 L BL Set Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 613157710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613157710
EAN / GTIN 4061792254534
Codice del produttore 613157710

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a percussione a batteria SB 18 L BL Set con officina mobile da 78 pezzi; valigetta in plastica; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Descrizione:

  • Il più piccolo avvitatore a massa battente da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Avvitatore a massa battente estremamente corto e leggero per una maneggevolezza semplice anche sopra alla testa o nei punti stretti
  • Officina mobile (78 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 5 punte per pietra (5/6/7/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB)
  • Testata ingranaggi robusta e longeva in alluminio pressofuso
  • Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, Valigetta in plastica, Kit accessori

Proprietà:

  • Incertezza di misura K: 5 dB(A)
  • Foratura nel metallo: 1 m/s²
  • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
  • Foratura a impatto nel calcestruzzo: 16,5 m/s²
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Capacità della batteria: 2 x 2 Ah
  • Coppia massima, morbida: 28 Nm
  • Coppia massima, dura: 65 Nm
  • Coppia regolabile: 0,5 - 9 Nm
  • Drill-Ø muratura: 13 mm
  • Drill-Ø acciaio: 13 mm
  • Drill-Ø legno tenero: 40 mm
  • Velocità a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 giri/min
  • Velocità di impatto massima: 25500 bpm
  • Capacità di serraggio: 1,5 - 13 mm
  • Peso senza batteria: 0,9 kg
  • Peso con pacco batteria: 1,3 kg
  • Peso lordo: 5,405 kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello