{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Norm | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 365 mm | |
Altezza bocca massima h | 15 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197384676 | |
Codice del produttore | 613000 36X41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia DIN 895 36X41 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
468 pezzi in magazzino
15,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
360 pezzi in magazzino
21,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.653 pezzi in magazzino
23,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
473 pezzi in magazzino
33,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 15 | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 365 | 358 | 358 | 375 |
Apertura 1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Apertura 2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |