{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 17 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Normativa | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
Altezza bocca massima h | 7,5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio speciale | |
Superficie | brunita | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613000 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197384553 | |
Codice del produttore | 613000 17X19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia DIN 895, Aperture: 17X19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.790 pezzi in magazzino
3,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.395 pezzi in magazzino
4,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.812 pezzi in magazzino
5,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.742 pezzi in magazzino
7,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Apertura 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Apertura 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |