{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 131 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 28,3 mm | |
Altezza bocca massima h | 3 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 75 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al nichel resistente al distacco | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 612200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754018659 | |
Codice del produttore | 40061414 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia piccola 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino
11,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
528 pezzi in magazzino
6,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 75 | 75 |
Altezza bocca massima h | 3 | 6,3 |
Lunghezza chiave L | 131 | 160 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |