Set di chiavi a forchetta doppie piccole, rivestimento al NiCr, Numero chiavi: 15T

Codice art.: 612400 15T
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 15
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 75 grado
Dimensione apertura metrica
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Imballaggio Borsa pieghevole
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612400 15T
EAN / GTIN 4018754080557
Codice del produttore 96400651
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Teste molto sottili. Posizione della bocca diversa (15° e 75°), apertura uguale da entrambi i lati.

Uso:

Adatte per lavori di montaggio in punti con min. libertà di movimento.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

Cad. 1 chiave a forchetta doppia piccola n. art. 612200 / 612205: Dim. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 in busta avvolgibile in tessuto

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello