• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocchetto di riscontro, CTE calibrato, ISO, 250 mm, classe K, acciaio

Codice art.: 611805-01B
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611805-01B
EAN / GTIN 4946368557663
Codice del produttore 611805-01B
Numero-L L40010 12289

Descrizione

Descrizione:

Blocchi di misura con coefficiente di dilatazione termica calibrato. I blocchetti di riscontro offrono i seguenti vantaggi: Mitutoyo offre blocchetti di riscontro di alta qualità (acciaio e ceramica) che sono superiori alle classi K. I blocchetti di misura hanno un coefficiente di espansione termica calibrato con precisione, misurato con un interferometro laser a due lati (DFI) ad alta precisione. Ciascun blocchetto di misurazione è stato misurato con un interferometro a blocchetto di misurazione (GBI) ad alta precisione. Incertezza di misura del coefficiente di dilatazione termica: 0,035 x 10-6 / K (k = 2). Incertezza di misura della misura della lunghezza: 30 nm (k = 2), per blocchetti di spessore 100 mm.

Proprietà:

Precisione: DIN EN ISO 3650, classe K
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della confezione: Scatola di legno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello