Blocco di misura, metrico, certificato JCSS, ISO, classe K, acciaio, 2,49 mm

Codice art.: 611749-016
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
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 2,49 mm
Classe di tolleranza K
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611749-016
EAN / GTIN 4946368279282
Codice del produttore 611749-016
Numero-L L40010 15766

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di riscontro di classe K con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Elevata affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale Il massimo le variazioni consentite della lunghezza dei blocchetti di riscontro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello