Blocchetto di riscontro, metrico, certificato JCSS, ISO, classe 0, acciaio, 2,48 mm

Codice art.: 611748-026
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
  • Normativa: DIN EN ISO 3650
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
Normativa DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 2,48 mm
Classe di tolleranza 0
Materiale Stahl
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611748-026
EAN / GTIN 4946368684697
Codice del produttore 611748-026

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro di classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di misura in acciaio Mitutoyo sono prodotti esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Elevata affidabilità: i blocchetti di misura possono essere utilizzati per lungo tempo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale Le variazioni massime consentite della lunghezza dei blocchetti di misura nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi Questi blocchetti di misura in acciaio offrono una superficie di alta qualità e hanno un'elevata forza di chiusura.

Proprietà:

Pollici-Metrico: Metrico

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello