Blocchetto di riscontro, metrico, certificato JCSS, ISO, classe 0, acciaio, 100 mm

Codice art.: 611681-026
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611681-026
EAN / GTIN 4946368269238
Codice del produttore 611681-026
Numero-L L40010 9779

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati per lungo tempo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale Il massimo le variazioni consentite della lunghezza dei blocchetti di riscontro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello