Blocchetto di riscontro, metrico, certificato JCSS, ISO, classe 0, acciaio, 10 mm

Codice art.: 611671-026
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
    Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 611671-026
    EAN / GTIN 4946368266985
    Codice del produttore 611671-026
    Numero-L L40010 13628

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo blocchetto di classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati per lungo tempo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale Il massimo le variazioni consentite della lunghezza dei blocchetti di riscontro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

    Proprietà:

    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello