Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 2, acciaio, 2 mm

Codice art.: 611612-041
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611612-041
EAN / GTIN 4946368255545
Codice del produttore 611612-041
Numero-L L40010 10447

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di riscontro di classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite nella lunghezza dei blocchetti di riscontro sono definite in un anno dalla norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello