• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocco di misura, metrico, certificato JCSS ISO, classe 2, acciaio, 1,32 mm

Codice art.: 611592-046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611592-046
EAN / GTIN 4946368250816
Codice del produttore 611592-046
Numero-L L40010 14048

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco calibro di classe 2 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di misura in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente. Elevata affidabilità: i blocchetti di misura possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite della lunghezza dei blocchi di calibro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi. Questi blocchi con calibro in acciaio offrono una superficie di alta qualità e hanno un'elevata forza di chiusura.

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello