• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 2, acciaio, 1,12 mm

Codice art.: 611572-041
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
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611572-041
EAN / GTIN 4946368245799
Codice del produttore 611572-041
Numero-L L40010 14674

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di riscontro di classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite nella lunghezza dei blocchetti di riscontro sono definite in un anno dalla norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

Proprietà:

Massa: 168
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello