• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Blocco di misura, metrico, certificato JCSS ISO, classe 1, acciaio, 0,996 mm

Codice art.: 611556-036
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
Codice articolo 611556-036
EAN / GTIN 4946368242255
Codice del produttore 611556-036

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco calibro di classe 1 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di misura in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente. Elevata affidabilità: i blocchetti di misura possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite della lunghezza dei blocchi di calibro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi. Questi blocchi con calibro in acciaio offrono una superficie di alta qualità e hanno un'elevata forza di chiusura.

Proprietà:

Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello