Descrizione:
Questo blocchetto di classe 0 con certificato JCSS offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati per lungo tempo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale Il massimo le variazioni consentite della lunghezza dei blocchetti di riscontro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi
Proprietà:
Consegnato: Include scatola, standard di regolazione (da 25 mm in su), chiave, 1 batteria.
Massa: 625
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.