Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 0, acciaio, 1,9 mm

Codice art.: 611519-021
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
    Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 611519-021
    EAN / GTIN 4946368238500
    Codice del produttore 611519-021
    Numero-L L40010 5528

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo blocchetto di riscontro di classe 0 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite nella lunghezza dei blocchetti di riscontro sono definite in un anno dalla norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

    Proprietà:

    Consegnato: Include scatola, chiave, 1 batteria, standard di regolazione (da 25 mm in su).
    Massa: 625
    Pollici/metrico: Metrico
    Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello