Descrizione:
Questo blocchetto di riscontro di classe 0 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite nella lunghezza dei blocchetti di riscontro sono definite in un anno dalla norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi
Proprietà:
Consegnato: Include scatola, standard di regolazione (da 25 mm in su), chiave, 1 batteria.
Massa: 270
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.