Blocco calibro, pollici, certificato di ispezione BS, classe 2, acciaio, 0,044″.

Codice art.: 611344-141
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
Codice articolo 611344-141
EAN / GTIN 4946368237121
Codice del produttore 611344-141

Descrizione

Descrizione:

Questo blocco di calibro di classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di misura in acciaio Mitutoyo sono prodotti esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente. Elevata affidabilità: i blocchetti di misura possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite della lunghezza dei blocchi di calibro nell'arco di un anno sono definite nella norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi. Questi blocchi con calibro in acciaio offrono una superficie di alta qualità e hanno un'elevata forza di chiusura.

Proprietà:

Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello