• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Piattaforma di base 800 x 800 mm

Codice art.: 60942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 60942
EAN / GTIN 4031405609426
Codice del produttore 060942

Descrizione

Descrizione:

  • Copertura griglia con due staffe di montaggio in acciaio
  • Ringhiere sul lato longitudinale e frontale
  • A norma DIN 14094
  • Mensole speciali per facciate WDVS/facciate isolanti su richiesta
  • Carico area: 4,0 kN/m²
  • Carico singolo: 2,0 kN

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza piattaforma: 800 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Tipo di prodotto: 800x800

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello