Ringhiera con porta di sicurezza

Codice art.: 60958
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ringhiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 60958
EAN / GTIN 4031405609587
Codice del produttore 060958
Numero-L L90110 1155

Descrizione

Descrizione:

  • La larghezza può essere adattata alle condizioni strutturali
  • Gamma di regolazione 780–1.200 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello