Set di chiavi combinate 11 pz. profilo UD 8-22 mm

Codice art.: 6093070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6093070
EAN / GTIN 4010886609309
Codice del produttore 6093070
Numero-L L60160 247

Descrizione

Descrizione:

Sistemazione pratica e funzionale
Con le stesse aperture
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Goccia calda forgiata
Look antiabbagliamento grazie al cromo opaco
Elevata qualità industriale per forti sollecitazioni continue, accuratamente forgiata e lavorata in modo professionale
Elevata rigidità a flessione - non si rompe o si scheggia sotto sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Angolo dell'anello: 15°
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello