DRS 68 Set 1/2″ Avvitatore a cricco ad aria compressa

Codice art.: 604119500
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 604119500
EAN / GTIN 4007430228963
Codice del produttore 604119500
Numero-L L01750 253

Descrizione

Descrizione:

  • Commutazione ergonomica tra rotazione destrorsa e sinistrorsa
  • Facile regolazione della direzione di rotazione sulla testa dell'avvitatore
  • Forma compatta
  • Per tutti i lavori di avvitatura: ad es. riparazioni veicoli, costruzioni in acciaio, ecc.
  • Impugnatura ergonomica, isolata con parziale rivestimento in gomma: isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
  • Regolazione della velocità integrata
  • Scarico dell’aria orientabile posizionato sul lato del corpo dell'utensile

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, 7 chiavi a tubo (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm), Valigette in plastica, Flaconcino d’olio, Prolunga 75 mm, Giunto cardanico

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • N°. giri max.: 175 /min
  • Peso: 1.2 kg
  • Consumo d'aria: 220 l/min
  • Coppia di allentamento max.: 68 Nm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 7 m/s²
  • Attacco quadro: 1/2″

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello