Avvolgitubo SA 250

Codice art.: 628820000
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
Codice articolo 628820000
EAN / GTIN 4007430228147
Codice del produttore 628820000
Numero-L L01750 220

Descrizione

Descrizione:

  • Con tubo flessibile in PU di 8 m ad elevata flessibilità
  • Raccordo ad innesto rapido 1/4″ universale e raccordo filettato 1/4″ (Euro, ARO e ISO)
  • Funzione automatica: bloccaggio e riavvolgimento attraverso un semplice tiraggio
  • Con staffa di fissaggio a parete e a soffitto
  • Corpo in plastica

Proprietà:

  • Ø esterno: 12 mm
  • Peso: 2,9 kg
  • Ø interno: 8 mm
  • Lunghezza: 8 m
  • Max. Pressione: 15 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello