DG 25 Set Smerigliatrice diritta ad aria compressa

Codice art.: 604116500
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 604116500
EAN / GTIN 4007430228918
Codice del produttore 604116500
Numero-L L01750 77

Descrizione

Descrizione:

  • Per levigare, sbavare, fresare e incidere
  • Regolazione della velocità integrata
  • Impugnatura ergonomica, isolata con parziale rivestimento in gomma: isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
  • Protezione di sicurezza contro l'accensione accidentale
  • Scarico dell’aria orientabile posizionato sul lato del corpo dell'utensile

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, 2 pinze portautensili (3 mm, 6 mm), 5 molette abrasive risp. (3 mm, 6 mm), 2 chiavi a forcella (13 mm, 16 mm), Valigette in plastica

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 6.2 bar
  • Peso: 0.43 kg
  • Consumo d'aria: 300 l/min
  • Max. no.: 25000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 0.8 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 0.1 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 75 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)
  • Apertura della pinza: 6 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello