WP 11-115 Quick Smerigliatrice angolare

Codice art.: 603621000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 603621000
copia
EAN / GTIN 4061792176287
copia
Codice del produttore 603621000
copia
Numero-L L01750 1706
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Poco affaticante come non mai: smerigliatrice angolare compatta con la più sottile impugnatura della sua classe di potenza per una perfetta ergonomia
  • Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
  • Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • Interruttore con funzione uomo presente: maneggevolezza con sicurezza grazie a un interruttore integrato ergonomicamente e con superficie antiscivolo
  • Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
  • Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio M-Quick, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

Proprietà:

  • Potenza resa: 700 W
  • Coppia: 3.2 Nm
  • N. giri a carico nominale: 7500 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 2.3 kg
  • Circonferenza impugnatura: 195 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 11000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 1100 W
  • Levigatura superfici: 4.8 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 93 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 104 dB(A)
  • Ø mola: 115 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 2.6 m/s²
  • Filettatura albero: M 14

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello