Chiave combinata a gomito a 12 punti 24 mm

Codice art.: 6033840
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6033840
copia
EAN / GTIN 4010886603383
copia
Codice del produttore 6033840
copia
Numero-L L60160 1447
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromate
Misure speciali fornibili su richiesta
Accessori opzionali: leva di manovra N. 2 AR come prolunga

Proprietà:

  • Design: Modello per impieghi gravosi per coppie elevate
  • diametro 1 [mm]: 18,3
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 38,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 17,4 mm
  • Altezza offset 1: 29 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 24
  • Isolato a 1000 V: no
  • 2 AR: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello