SB 18 LTX-3 BL I Metal Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 603183660
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 603183660
EAN / GTIN 4061792215405
Codice del produttore 603183660

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a massa battente a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza: ideale per le applicazioni più impegnative con il metallo
  • Mandrino estremamente potente con funzione di post-serraggio contro lo scivolamento dell’utensile utilizzato e con la massima precisione di concentricità
  • 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
  • Funzione di percussione per forare murature
  • Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
  • Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
  • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante Futuro Top, Impugnatura supplementare, Chiave a gancio, 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Peso con batteria: 3 kg
  • Foratura metallo: 3 m/s²
  • Bruttogewicht: 7.010 kg
  • Ø foratura muratura: 16 mm
  • Ø foratura acciaio: 16 mm
  • Tensione batteria: 18 V
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 25 m/s²
  • Coppia max. (avvit. morbido): 65 Nm
  • Ø foratura legno tenero: 68 mm
  • Livello di pressione acustica: 98 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 109 dB(A)
  • Coppia max. (avvit. duro): 130 Nm
  • Numero max. di percussioni: 38000 /min
  • Coppia regolabile: 1 - 18 Nm
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Capacità batteria: 2 x 5.5 Ah
  • Tipo di batteria: LiHD

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello