Batteria LiHD DS 18 V - 5,5 Ah

Codice art.: 624990000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624990000
EAN / GTIN 4061792195851
Codice del produttore 624990000
Numero-L L01760 30

Descrizione

Descrizione:

  • Batterie LiHD per prestazioni massime e autonomia estremamente lunga con il minimo sviluppo di calore
  • Gestione intelligente delle batterie per un’elevata longevità con 3 anni di garanzia
  • Tecnologia di carica ″AIR COOLED″, brevettata
  • Monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP) durante la ricarica, per una longevità particolarmente elevata
  • Carica e scarica gestita da un processore
  • Indicatore della carica residua per il controllo permanente dello stato di carica
  • Possibilità di conservarle per lungo tempo senza quasi alcuna autoscarica
  • Batteria con staffa di sicurezza anticaduta, fissaggio semplice e sicuro con il collegamento di sicurezza per le batterie DS 628965000 (30 cm) o 628966000 (60 cm)
  • Tante marche, un sistema a batteria: questa batteria è compatibile con tutte le macchine da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 5,5 Ah
  • Energia: 99 Wh
  • Peso: 980 g
  • La tensione della batteria è di 18 V.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello