SB 18 LTX-3 BL I Metal Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 603183650
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
    Tipo di prodotto Trapano avvitatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 603183650
    EAN / GTIN 4061792211681
    Codice del produttore 603183650

    Descrizione

    Descrizione:

    • Avvitatore a massa battente a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza: ideale per le applicazioni più impegnative con il metallo
    • Mandrino estremamente potente con funzione di post-serraggio contro lo scivolamento dell’utensile utilizzato e con la massima precisione di concentricità
    • 3a velocità con un elevato n. giri (max. 4.000/min) per un più ampio campo di impiego e un avanzamento nella foratura ancora più rapido, soprattutto nel metallo
    • Funzione di percussione per forare murature
    • Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
    • Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
    • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
    • Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
    • Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
    • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
    • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Mandrino autoserrante Futuro Top, Impugnatura supplementare, Chiave a gancio, 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Proprietà:

    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 dB(A)
    • Peso senza batteria: 2 kg
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Peso con batteria: 3 kg
    • Foratura metallo: 3 m/s²
    • Bruttogewicht: 6.284 kg
    • Ø foratura muratura: 16 mm
    • Ø foratura acciaio: 16 mm
    • Tensione batteria: 18 V
    • Foratura a percussione calcestruzzo: 25 m/s²
    • Coppia max. (avvit. morbido): 65 Nm
    • Ø foratura legno tenero: 68 mm
    • Livello di pressione acustica: 98 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 109 dB(A)
    • Coppia max. (avvit. duro): 130 Nm
    • Numero max. di percussioni: 38000 /min
    • Coppia regolabile: 1 - 18 Nm
    • N. giri max. a vuoto: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
    • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
    • Capacità batteria: 2 x 5.2 Ah
    • Tipo di batteria: Li-Power

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello