SSW 18 LTX 1450 BL Avvitatore a massa battente a batteria

Codice art.: 602401810
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602401810
copia
EAN / GTIN 4061792202405
copia
Codice del produttore 602401810
copia
Numero-L L01750 157
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a massa battente a batteria estremamente preformante, con quadro esterno 1/2” e 1450 Nm
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Allentamento in modalità APS (Automatic Power Shift): previene la caduta della vite/del dado grazie alla riduzione automatica del numero di giri dopo l’allentamento
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Molto performante per avvitature gravose
  • Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
  • Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
  • Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è abbinabile a numerose batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • 2 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 8 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Livelli di n°. giri /coppia: 12
  • Peso con batteria: 3.9 kg
  • Peso senza batteria: 2.9 kg
  • Coppia max.: 1450 Nm
  • N°. giri a vuoto max.: 0 - 1500 /min
  • Coppia di allentamento max.: 1900 Nm
  • Numero max. di percussioni: 2250 /min
  • Dimensione vite max.: M30
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 96 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 107 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 16 m/s²
  • Attacco dell'utensile: Quadrato esterno 1/2 ″ (12,70 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello