• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SSW 18 LTX 1450 BL Avvitatore a massa battente a batteria

Codice art.: 602401660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602401660
EAN / GTIN 4061792202061
Codice del produttore 602401660

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a massa battente a batteria estremamente preformante, con quadro esterno 1/2” e 1450 Nm
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Allentamento in modalità APS (Automatic Power Shift): previene la caduta della vite/del dado grazie alla riduzione automatica del numero di giri dopo l’allentamento
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Molto performante per avvitature gravose
  • Per lavorare senza contraccolpi con una coppia molto elevata
  • Dodici livelli di n°. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
  • Luce di lavoro integrata per l'illuminazione della zona di lavoro
  • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
  • Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è abbinabile a numerose batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • 2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 5.5 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Livelli di n°. giri /coppia: 12
  • Peso con batteria: 3.9 kg
  • Peso senza batteria: 2.9 kg
  • Coppia max.: 1450 Nm
  • N°. giri a vuoto max.: 0 - 1500 /min
  • Coppia di allentamento max.: 1900 Nm
  • Numero max. di percussioni: 2250 /min
  • Dimensione vite max.: M30
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 96 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 107 dB(A)
  • Avvitatura a percussione: 16 m/s²
  • Attacco dell'utensile: Quadrato esterno 1/2 ″ (12,70 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello