GB 18 LTX BL Q I Maschiatrice a batteria

Codice art.: 602362840
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Filettatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602362840
copia
EAN / GTIN 4061792188204
copia
Codice del produttore 602362840
copia
Numero-L L01750 263
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano-avvitatore a batteria, con funzione brevettata di maschiatura, unica nel suo genere
  • Veloce e continuativa maschiatura e pulizia di filetti, grazie all'automatica inversione del senso di rotazione
  • Mandrino maschiatore a cambio rapido per maschi quadri e punte cilindriche
  • Elevata longevità e lunga durata dei maschiatori grazie all'intelligente sistema di monitoraggio della coppia torcente
  • Sistema Metabo Quick: cambio rapido del portautensili e dell'utensile utilizzato per lavorare in maniera flessibile
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza ed autonomia per forare e avvitare
  • Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
  • Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con esattezza e accuratezza
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
  • Con pratico gancio da cintura e supporto per inserti, da fissare a destra o a sinistra
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino maschiatore a cambio rapido M4-M6, Mandrino maschiatore a cambio rapido M8-M12, Impugnatura supplementare, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, metaBOX 145 L

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Foratura metallo: 2.2 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 68 mm
  • Coppia regolabile: 1 - 20 Nm
  • Peso con batteria: 2.2 kg
  • Peso senza batteria: 1.8 kg
  • Coppia con Impuls: 65 Nm
  • N°. giri a vuoto: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 130 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 65 Nm
  • Diametro filettatura max.: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 76 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 87 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello