SSEP 18 LTX BL MVT Sega diritta a batteria

Codice art.: 602258810
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602258810
EAN / GTIN 4061792220881
Codice del produttore 602258810

Descrizione

Descrizione:

  • Sega diritta a batteria estremamente potente per le applicazioni più dure
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Dispositivo di movimento pendolare attivabile per prestazioni di taglio ottimali
  • Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
  • Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
  • Metabo VibraTech (MVT): bilanciatura integrata per ridurre le vibrazioni
  • Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Mani libere nelle pause di lavoro grazie al pratico gancio da impalcatura (rimovibile)
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama per legno e metallo, 2 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah), Caricabatteria rapido ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 8 Ah
  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: LiHD
  • Peso con batteria: 4.6 kg
  • Peso senza batteria: 3.9 kg
  • Numero di corse a vuoto: 0 - 3000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 5 dB(A)
  • Corsa lama: 32 mm
  • Taglio travi di legno: 15 m/s²
  • Segatura truciolato: 14.6 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello