5 lame per seghe diritte ″heavy metal″ 200 x 1,25 mm

Codice art.: 631991000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631991000
EAN / GTIN 4007430122971
Codice del produttore 631991000

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore > 1,0 mm, robuste, precise, per impieghi gravosi

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1025 VF
  • Lunghezza complessiva: 200 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Fogli 2-12 mm / tubi / profili Ø 10-150 mm
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola stabili, precise, per impieghi duri > 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello