SB 18 Set Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602245710
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602245710
    EAN / GTIN 4061792249509
    Codice del produttore 602245710
    Numero-L L01750 1748

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano a percussione a batteria SB 18 Set con 78 pezzi per officina mobile; valigetta in plastica; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

    Descrizione:

    • Trapano-avvitatore a percussione a batteria leggero e compatto dalla forma estremamente corta per impieghi versatili
    • Funzione di percussione per forare murature
    • Officina mobile (78 pezzi): 5 punte per legno (4/5/6/8/10 mm), 5 punte per pietra (5/6/7/8/10 mm), 14 punte HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 inserti per avvitare lunghezza 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 inserti per avvitare lunghezza 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 inserti per avvitare lunghezza 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portainserti (60 mm), 8 chiavi a bussola (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), svasatore per legno (12,7 mm), perno di centraggio (5x100 mm), taglierino con 2 lame di ricambio, metro a nastro (3 m/10″), matita (HB)
    • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
    • Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
    Dotazione:
    Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 2 batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, Valigetta in plastica, Kit accessori

    Proprietà:

    • Livello di pressione sonora: 86 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 97 dB(A)
    • Incertezza di misura K: 3 dB(A)
    • Foratura nel metallo: 2,5 m/s²
    • Incertezza di misura K: 1,5 m/s²
    • Foratura a impatto nel calcestruzzo: 23 m/s²
    • Tipo di batteria: Li-Power
    • Tensione della batteria: 18 V
    • Capacità della batteria: 2 x 2 Ah
    • Coppia massima, morbida: 24 Nm
    • Coppia massima, dura: 48 Nm
    • Coppia regolabile: 0,5 - 4,5 Nm
    • Drill-Ø muratura: 10 mm
    • Drill-Ø acciaio: 10 mm
    • Drill-Ø legno tenero: 20 mm
    • Velocità a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1600 giri/min
    • Velocità d'impatto massima: 24000 bpm
    • Capacità d'impatto: 1 - 10 mm
    • Peso senza batteria: 0,92 kg
    • Peso con pacco batteria: 1,3 kg
    • Peso lordo: 5,579 kg

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello