RF 80 D Apparecchio di gonfiaggio pneumatici ad aria compressa

Codice art.: 602236000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Compressore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602236000
copia
EAN / GTIN 4007430241030
copia
Codice del produttore 602236000
copia
Numero-L L01750 397
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il controllo e il gonfiaggio dei pneumatici
  • Impugnatura ergonomica, isolata dal freddo, antiscivolo e priva di vibrazioni, per un lavoro confortevole
  • Facile utilizzo con manometro di precisione, protetto da sovrapressione
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Con connettore coppia
  • Manometro grande Ø 80 mm per facilitare la lettura
  • Manometro digitale illuminato per la massima precisione
  • Unità selezionabili: PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
  • Manometro con rivestimento in gomma, per la protezione da influssi meccanici

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 0.5 - 12 bar
  • Peso: 0.55 kg
  • Lunghezza del tubo flessibile: 100 cm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello