SB 18 LTX Impuls Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602192890
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
    Tipo di prodotto Martello perforatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602192890
    EAN / GTIN 4007430239051
    Codice del produttore 602192890

    Descrizione

    Descrizione:

    • Robusto trapano-avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
    • Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
    • Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
    • Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
    • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
    • Collare (Ø 43 mm) per molteplici impieghi
    • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
    • Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso per un'ottima dissipazione del calore ed un'elevata longevità
    • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Mandrino autoserrante Futuro Plus con ghiera metallica, Impugnatura supplementare, Gancio da cintura, senza batteria, senza caricabatteria

    Proprietà:

    • Tensione batteria: 18 V
    • Foratura metallo: 2.5 m/s²
    • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
    • Ø foratura muratura: 16 mm
    • Ø foratura acciaio: 13 mm
    • Ø foratura legno tenero: 65 mm
    • Coppia regolabile: 1.5 - 24 Nm
    • Peso con batteria: 2.2 kg
    • Peso senza batteria: 1.8 kg
    • Coppia con Impuls: 60 Nm
    • N. giri max. a vuoto: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
    • Coppia max. (avvit. duro): 110 Nm
    • Coppia max. (avvit. morbido): 55 Nm
    • Numero max. di percussioni: 32300 /min
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Livello di pressione acustica: 80 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 91 dB(A)
    • Foratura a percussione calcestruzzo: 13 m/s²
    • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello