SB 18 LT Trapano-avvitatore a percussione a batteria

Codice art.: 602103840
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
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602103840
EAN / GTIN 4007430286932
Codice del produttore 602103840
Numero-L L01750 916

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
  • Meccanismo a percussione dalle elevate prestazioni per i migliori risultati di lavoro
  • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, metaBOX 145, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Foratura metallo: 2.5 m/s²
  • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
  • Ø foratura muratura: 13 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 38 mm
  • Coppia regolabile: 0.7 - 8 Nm
  • Peso con batteria: 1.7 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Coppia max. (avvit. duro): 60 Nm
  • Coppia max. (avvit. morbido): 34 Nm
  • Numero max. di percussioni: 27200 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 91 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 102 dB(A)
  • Foratura a percussione calcestruzzo: 17 m/s²
  • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello