BS 18 LT Set Trapano-avvitatore a batteria

Codice art.: 602102960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Trapano avvitatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602102960
    EAN / GTIN 4007430290007
    Codice del produttore 602102960
    Numero-L L01750 89

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente trapano-avvitatore per applicazioni impegnative
    • Potente motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente
    • Albero con esagono cavo per inserti per avvitare, per lavorare senza mandrino
    • Luce di lavoro integrata per illuminare la zona di lavoro
    • Con pratico gancio da cintura e supporto per inserti, da fissare a destra o a sinistra
    • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
    • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Dotazione
    • Mandrino autoserrante, Gancio da cintura e alloggiamento inserti, 3 batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah), Caricabatteria ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Proprietà:

    • Capacità batteria: 3 x 4 Ah
    • Tensione batteria: 18 V
    • Tipo di batteria: Li-Power
    • Foratura metallo: 2.5 m/s²
    • Apertura mandrino: 1.5 - 13 mm
    • Ø foratura acciaio: 13 mm
    • Ø foratura legno tenero: 38 mm
    • Coppia regolabile: 0.7 - 8 Nm
    • Peso con batteria: 2 kg
    • Peso senza batteria: 1.3 kg
    • N°. giri a vuoto: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Coppia max. (avvit. duro): 60 Nm
    • Coppia max. (avvit. morbido): 34 Nm
    • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
    • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
    • Livello di pressione acustica: 73 dB(A)
    • Livello di potenza sonora (LwA): 84 dB(A)
    • Avvitatura senza percussione: 2.5 m/s²

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello