HG 20-600 Pistola termica

Codice art.: 602066000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602066000
copia
EAN / GTIN 4061792185906
copia
Codice del produttore 602066000
copia
Numero-L L01750 6
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Versatile pistola termica con rotella per la semplice regolazione della temperatura in continuo
  • Riscaldamento in ceramica di alta qualità, motore di potenza elevata e raffreddamento ottimale dell'apparecchio per un'elevata longevità
  • Ampia gamma di impiego: sverniciatura, sagomatura, termoretrazione, saldatura e molto altro ancora
  • Comoda maneggevolezza grazie a un design ergonomico e a un'impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Grande superficie d'appoggio antiscivolo per un lavoro stazionario sicuro

    Dotazione
  • -

Proprietà:

  • Numero livelli portata d'aria: 3
  • Numero livelli temperatura aria: all'infinito
  • Potenza assorbita max.: 2000 W
  • Peso senza cavo di alimentazione: 0.62 kg
  • Lunghezza cavo: 2.2 m
  • Portata d'aria: 150 / 300 / 500 l/min
  • Temperatura aria: 80 - 600 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello