ASR 35 M ACP Aspiratore universale

Codice art.: 602058000
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
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602058000
    EAN / GTIN 4007430250124
    Codice del produttore 602058000

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per l'aspirazione dall'utensile elettrico nell'impiego continuato in cantiere e nell'officina
    • Particolarmente adatto per aspirare polvere di calcestruzzo e polvere di pietrame
    • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
    • Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
    • AutoCleanPlus: risparmio di costi e tempo grazie alla pulizia automatica MPulse del filtro nell'impiego continuativo
    • Se la potenza di aspirazione scende al di sotto del livello ottimale, i filtri vengono immediatamente scossi
    • Elevata protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria M
    • Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
    • Segnale di avviso al superamento del volume d'aria minimo, per proteggere l'operatore
    • Potenza di aspirazione ottimale preselezionando il diametro del tubo flessibile
    • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
    • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
    • Stabile grazie a ruote molto grandi e rotelle sterzanti con freno di bloccaggio
    • Dispositivo avvolgicavo
    • Pratico porta-accessori e piano d'appoggio

      Dotazione
    • Tubo flessibile di aspirazione antistatico (Ø 35 mm / 4 m), Manicotto di collegamento Ø 41/48 mm, Raccordo con impugnatura, 2 tubi di aspirazione in plastica, 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M), Sacchetti da smaltimento in PE, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm)

    Proprietà:

    • Potenza assorbita max.: 1400 W
    • Capacità serbatoio: 35 l
    • Superficie di filtraggio: 8600 cm²
    • Peso: 16 kg
    • Lunghezza cavo: 8 m
    • Volume d'aria max.: 4380 l/min
    • Ø tubo flessibile di aspirazione: 35 mm
    • Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
    • Lunghezza del tubo flessibile: 4 m
    • Depressione: 270 hPa (mbar)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello