• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bocchetta di aspirazione piatta, Ø 35 mm, lunghezza 200 mm

Codice art.: 630323000
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
Tipo di prodotto Ugello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630323000
EAN / GTIN 4007430418142
Codice del produttore 630323000
Numero-L L01760 35

Descrizione

Descrizione:

  • La bocchetta di aspirazione piatta è un utensile universale
  • Grazie alla sua forma stretta è perfetta per la pulizia delle fenditure più strette
  • Impiegabile in combinazione con gli apparecchi a secco-umido
  • Dotazione standard con AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M e AS 18 L PC

Proprietà:

  • Ø di collegamento, interno: 35 mm
  • Tipo: Bocchetta a lancia
  • Lunghezza: 200 mm
  • Unità di vendita: 1

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello