PowerMaxx SMA 12 BL Levigatrice combinata a batteria

Codice art.: 602037840
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 602037840
copia
EAN / GTIN 4061792201712
copia
Codice del produttore 602037840
copia
Numero-L L01750 1582
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice combinata a batteria estremamente leggera e maneggevole nella classe da 12 volt, perfetta per una levigatura efficace di angoli e spigoli
  • Comoda conduzione vicina alla superficie, anche sopra alla testa, grazie all’altezza d’ingombro bassa
  • Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
  • Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
  • Diametro orbita di 2,0 mm per la massima qualità delle superfici con una buona resa di asportazione
  • Regolazione continua della velocità per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Con sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
  • Collegabile a un aspiratore universale con il manicotto di collegamento 630798000
  • Il protettore rimovibile protegge le superfici adiacenti e aumenta la longevità della piastra di levigatura
  • Per levigare le piccole superfici è possibile montare la piastra di levigatura rettangolare 635204000 (accessorio)
  • Con punto di fissaggio per le cinghie per le sicurezza per utensili per il lavoro alle grandi altezza
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Piastra di levigatura 100x150 mm con fissaggio autoaderente, Protettore 100x150 mm, 1 foglio abrasivo autoaderente P 120 per legno e metallo “professional”, Sacchetto raccoglipolvere in tessuto compatto, Chiave esagonale, metaBOX 215, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 12 V
  • Peso con batteria: 1.4 kg
  • Peso senza batteria: 1 kg
  • N. giri max. a vuoto: 4000 - 10000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Levigatura superfici: 2.3 m/s²
  • Piastra di levigatura: 100 x 150 mm
  • Diametro orbita: 2 mm
  • Numero di oscillazioni a vuoto: 8000 - 20000 /min

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello