ASR 50 L SC Aspiratore universale

Codice art.: 602034000
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
    Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 602034000
    EAN / GTIN 4007430241092
    Codice del produttore 602034000
    Numero-L L01750 129

    Descrizione

    Descrizione:

    • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
    • Per l'aspirazione con gli utensili elettrici e per la pulizia del cantiere, dell'officina ecc.
    • Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
    • SelfClean: pulizia semiautomatica del filtro durante le pause di lavoro per l'impiego successivo
    • Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
    • Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
    • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
    • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
    • Dispositivo avvolgicavo
    • Pratico porta-accessori e piano d'appoggio
    • Sistema di conservazione e trasporto: collegamento tra MetaLoc e aspiratore tramite Metadepot (accessorio)

      Dotazione
    • Tubo flessibile (Ø 35 mm / 3,2 m), Raccordo con impugnatura, 2 tubi di aspirazione in plastica, 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M), Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta di aspirazione universale, Staffa mobile

    Proprietà:

    • Potenza assorbita max.: 1400 W
    • Capacità serbatoio: 50 l
    • Superficie di filtraggio: 8600 cm²
    • Peso: 16 kg
    • Lunghezza cavo: 8 m
    • Volume d'aria max.: 4380 l/min
    • Ø tubo flessibile di aspirazione: 35 mm
    • Livello di pressione acustica: 72 dB(A)
    • Lunghezza del tubo flessibile: 3.2 m
    • Depressione: 270 hPa (mbar)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello