ASR 25 L SC Aspiratore universale

Codice art.: 602024000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602024000
EAN / GTIN 4007430241054
Codice del produttore 602024000

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • Ideale per l'impiego mobile grazie al suo peso ridotto e alla struttura compatta
  • Per l'aspirazione con gli utensili elettrici e per la pulizia del cantiere, dell'officina ecc.
  • Presa apparecchi per l'utensile elettrico, per sfruttare la funzione di avviamento/spegnimento automatico dell'aspiratore
  • SelfClean: pulizia semiautomatica del filtro durante le pause di lavoro per l'impiego successivo
  • Protezione dell'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria L
  • Disattivazione automatica per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile
  • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
  • Dispositivo avvolgicavo
  • Pratico porta-accessori e piano d'appoggio
  • Sistema di conservazione e trasporto: collegamento tra MetaLoc e aspiratore tramite Metadepot (accessorio)
  • Due cartucce filtranti in poliestere con ampia superficie filtrante per una potenza di aspirazione costantemente elevata

    Dotazione
  • Tubo flessibile (Ø 35 mm / 3,2 m), Raccordo con impugnatura, 2 tubi di aspirazione in plastica, 2 cartucce filtranti in poliestere (classe M), Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta di aspirazione universale

Proprietà:

  • Potenza assorbita max.: 1400 W
  • Capacità serbatoio: 25 l
  • Superficie di filtraggio: 8600 cm²
  • Peso: 11 kg
  • Lunghezza cavo: 8 m
  • Volume d'aria max.: 4380 l/min
  • Ø tubo flessibile di aspirazione: 35 mm
  • Livello di pressione acustica: 72 dB(A)
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3.2 m
  • Depressione: 270 hPa (mbar)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori