CS 24-355 S Troncatrice a mola per metallo

Codice art.: 601787000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 601787000
copia
EAN / GTIN 4061792211841
copia
Codice del produttore 601787000
copia
Numero-L L01750 80
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Potente troncatrice a mola per metallo per troncare in modo potente e rapido i profili, i tubi e le barre di acciaio, i metalli non ferrosi, il ferro e i profili di ghisa
  • Dispositivo di serraggio rapido con regolazione in continuo dell’angolo di taglio per tagli angolari da -15° a 45°
  • Grande impugnatura trasversale rispetto all’asse di troncatura per un trasferimento ottimale della forza durante la troncatura
  • Limitatore della profondità di taglio regolabile per uno sfruttamento ottimale della mola per troncare
  • Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento e ridurre la corrente di avviamento
  • Sostituzione della mola rapida e semplice grazie al blocca albero
  • Massima protezione per l’operatore: carter di protezione per troncare orientabile, deflettore guidascintille regolabile in lamiera e base gommata per una troncatura sicura
  • Interruttore di sicurezza contro l’avvio accidentale
  • Grande tavolo macchina robusto con pratico alloggiamento per la chiave esagonale
  • Semplicità di trasporto grazie all'impugnatura integrata e al blocco per il trasporto

    Dotazione
  • Chiave esagonale, Flangia di appoggio, Ghiera di serraggio, Mola per troncare 355 mm

Proprietà:

  • Dimensioni della piastra base: 456 x 256 mm
  • Per mole (Ø x foro): 355 x 25.4 mm
  • Peso: 16.8 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 3700 /min
  • Capacità di taglio max. profili a L: 150 x 150 mm
  • Capacità di taglio max. tubi quadrati: 120 x 120 mm
  • Capacità di taglio max. tubi rettangolari: 100 x 208 mm
  • Capacità di taglio max. tubi tondi: 132 mm
  • Potenza nominale assorbita: 2400 W
  • Altezza ingombro per trasporto: 394 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello